Motion
858AN00041A
5995973-001 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI04256552
N° MFR858AN00041A
Prix3,495.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5995973-001 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI04256552
N° MFR858AN00041A
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
Votre prix3,495.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    266 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Débit maximum
    5.28 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Nombre de façons
    4
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1PC7-H7-12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté