Motion
VFN2120N-5DZ-02F

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04256579
N° MFRVFN2120N-5DZ-02F
Prix89.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04256579
N° MFRVFN2120N-5DZ-02F
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
Prix89.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPP

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-5DZ-02F VANNE, SOL
  • Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
  • Taille du port : 1/4
  • Boîtier : étanche à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon