Motion
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

INA (SCHAEFFLER)
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04257692
N° MFRGYE-30-XL-KRRB/FA107/VA
Prix524.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04257692
N° MFRGYE-30-XL-KRRB/FA107/VA
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
Prix524.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643203104
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Type de joint
    Joints R
  • CUP_NON
    4047643203104

Aperçu

Description du fabricant
GYE30-KRR-B-VA-HLA