Motion
OH 3140 H

SKF
OH 3140 H

Manchon d’adaptateur - diamètre de 180 mm
N° D’ARTICLE MI04260983
N° MFROH 3140 H
Prix2,074.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3140 H

Manchon d’adaptateur - diamètre de 180 mm
N° D’ARTICLE MI04260983
N° MFROH 3140 H
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
Prix2,074.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Largeur totale
    5.9055 po
  • Filetage Taille  
    M200x3
  • Poids
    24.05 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22240, 23140
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570941227

Aperçu

Description du fabricant
OH3140H ADAPTATEUR 180MM