Motion
UC205-16-50103-SP

PEER BEARING CO (SKF)
UC205-16-50103-SP

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3390 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04261157
N° MFRUC205-16-50103-SP
Prix98.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UC205-16-50103-SP

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3390 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04261157
N° MFRUC205-16-50103-SP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3390 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590445776
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    8865590445776

Aperçu

Description du fabricant
UC205-16-50103SP INSERT BALL BRG