Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1.85 oz/vg2
- TailleMoyen
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Type de volDevant uni
- Utilisation du vêtementParticules sèches
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- MatérielPolypropylène
- ModèleAucun
- Gamme de produitsMicroMax NS
- CoutureSergé
- Style tailleTaille élastique