Motion
5414035
Manille d’ancrage – Acier, poids de 55 tonnes Capacité, 10-9/16 po de longueur totale, galvanisé
N° D’ARTICLE MI04264311
N° MFR5414035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage – Acier, poids de 55 tonnes Capacité, 10-9/16 po de longueur totale, galvanisé
N° D’ARTICLE MI04264311
N° MFR5414035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    5-1/2 po
  • Longueur totale
    10-9/16 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Manille d’ancrage
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Numéro CUP du fabricant
    020418076527
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manille d’ancrage
  • Normes respectées
    ASME B30.26, ASTM A-153, RR-C-271 (Type IVA, BSPMarque A, Classe 2)
  • CUP_NON
    020418076527
  • Capacité de poids
    55 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
5414035 ANCRAGE DE MANILLE SP 2-1/2 PO GALLONS