Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/16 po
- Extérieur Diamètre0.3438 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.002 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe JP-33-F est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 3/16 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.3438 po, une largeur totale de 0.1875 po et un poids de 0.002 lb, idéal pour les dispositifs de précision miniatures et les mécanismes légers.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.38000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieJP
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790195662