Motion
K222
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04266797
N° MFRK222
Prix552.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04266797
N° MFRK222

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix552.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.55 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.73 po
  • Facteur de service
    1.30
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double blindage; service continu; certification Csa; reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur ventilateur et soufflerie, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 3600 tr/min, cadre 56C , DP
  • Mot-clé de description
    1.5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.0-4.8 A
  • Courant de pleine charge
    5.00–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049285
  • Modèle
    5K46KN2173
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56C
  • Fiche technique
    Moteur CVCA/R triphasé 1.5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R triphasé 1.5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049285
  • Tension
    208-230/460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM K222 DP 208-230/460V 56C
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils