Motion
PB22-13
Bottes de genou - matériau de la tige en PVC, doublure en coton/polyester, couleur noire, taille 13
N° D’ARTICLE MI04266925
N° MFRPB22-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes de genou - matériau de la tige en PVC, doublure en coton/polyester, couleur noire, taille 13
N° D’ARTICLE MI04266925
N° MFRPB22-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    13
  • Taille
    13

Détails

  • Application
    Agriculture, soufflet résistant aux produits chimiques, forage et raffinage de pétrole, soufflet de pluie, services publics, traitement de l’eau
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Coton/polyester
  • Matériel
    PVC
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Matériau de la semelle extérieure
    PVC
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Type
    Bottes de sécurité
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES DE PLUIE À EMBOUT D’ACIER PB22-13 TAILLE 1