Motion
205752

ANSELL
205752

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04267005
N° MFR205752
Prix45.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205752

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04267005
N° MFR205752

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Mousse nitrile
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490028156

Aperçu

Description du fabricant
205752 HYFLEX 11511 TAILLE 9, 0
  • Technologie Intercept® exclusive avec armure extensible en Kevlar® DuPont™ Kevlar®
  • Longueur des doigts repensée pour une plus grande dextérité, confort, usure et flexibilité
  • Le surplus de revers amélioré (ECO) utilise une nouvelle technologie de fil et une élasticité accrue dans la zone des poignets
  • Nouveau revêtement exclusif en mousse de nitrile verte
  • Offre aux travailleurs la possibilité de manipuler des pièces tranchantes et des couteaux dans des applications à l’huile légère ou sèches
  • Score CE : 4442
  • Sans silicone et sans latex pour la protection des travailleurs et des produits

Les clients ont également acheté