Motion
416664V
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.505 in OD, 0.375 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04268084
N° MFR416664V
Prix29.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.505 in OD, 0.375 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04268084
N° MFR416664V
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
Prix29.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.505 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893525556
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
416664V
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté