Motion
411GRN
Lockout Padlock - Keyed Different, Plastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Green Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04268087
N° MFR411GRN
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Different, Plastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Green Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04268087
N° MFR411GRN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    3 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Vert
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    71649079030

Aperçu

Description du fabricant
411GRN BLOC DE BLOCAGE
  • 1-1/2" wide, 3" tall thermoplastic body
  • Dégagement de manille 1-1/2”
  • Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
  • Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
  • Personnalisez sur place avec des étiquettes permanentes à écrire
  • Conformité à la directive de l’OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
  • Haute sécurité, cylindre réservé à la sécurité
  • Maintien de la clé : s’assure que le cadenas n’est pas déverrouillé
  • Cylindre de gobelet à six broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté