Motion
WF AF 60

SKF
FY 60 WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04268466
N° MFRFY 60 WF
Prix686.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 60 WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04268466
N° MFRFY 60 WF
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
Prix686.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    143 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    80.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    175 mm
  • Poids
    9.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570339383
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Roulement de rechange
    JAUNE 212-2F
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570339383

Aperçu

Description du fabricant
WF AF 60