Motion
SXH005J5
Cylindre de biellette - 250 psi, alésage 3.2500 po, tige 1 po, capuchon, bride rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04268661
N° MFRSXH005J5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de biellette - 250 psi, alésage 3.2500 po, tige 1 po, capuchon, bride rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04268661
N° MFRSXH005J5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Taille de l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur étendue
    7.2500 po
  • Longueur de course nette
    2 po
  • Hauteur du produit
    3.38 po
  • Longueur du produit
    7.00 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    19.80 lb
  • Largeur
    5.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Capuchon à bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    PolyPak
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série R5

Aperçu

Description du fabricant
LR5R-3.25X2.00-B-1.00-2-N-N-N-1-1
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité