Motion
RUBAN DE TRANSFERT D’ADHÉSIF THERMOCONDUCTEUR 56135  8810 4 POX36YD

3M
56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD

Ruban de transfert d’adhésif thermiquement conducteur 3M™ 8810, 4 po x 36 vg, 2/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI04268876
N° MFR56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD
Prix1,236.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD

Ruban de transfert d’adhésif thermiquement conducteur 3M™ 8810, 4 po x 36 vg, 2/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI04268876
N° MFR56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD
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
Prix1,236.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    10 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur de la doublure
    1.5 à 2 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    88 oz-po
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200561351
  • CUP_NON
    00021200561351

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOCONDUCTEUR 56135
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Haute résistance mécanique
  • Amélioration de l’humidification de la surface pour les surfaces rugueuses/substrats LSE
  • Excellente performance de choc
  • Rouleau plus large et plus long disponible
  • Sans halogène
  • Idéal pour les applications de collage mince
  • Bon transfert thermique