Motion
2070FC2B-17.33

FALK
2070FC2B-17.33

17.33:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04269987
N° MFR2070FC2B-17.33
Prix31,513.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FC2B-17.33

17.33:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04269987
N° MFR2070FC2B-17.33
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
Prix31,513.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.3400 po
  • Longueur du boîtier
    21.0000 po, 533.40 mm
  • Largeur du boîtier
    17.1600 po;435.86 mm
  • Ratio
    17.33:1
  • Poids
    167.475 kg, 369.22 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10058296
  • Numéro CUP du fabricant
    782934636554
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934636554

Aperçu

Description du fabricant
2070FC2B-17.33 ULTRAMAX

Les clients ont également acheté