Motion
7014 DAA/P4ADBVJ107

SKF
7014 ACD/P4ADBVJ107

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI04271624
N° MFR7014 ACD/P4ADBVJ107
Prix3,102.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7014 ACD/P4ADBVJ107

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI04271624
N° MFR7014 ACD/P4ADBVJ107
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
Prix3,102.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7014 ACD-P4ADBVJ107
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570413793
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570413793

Aperçu

Description du fabricant
7014 ACD-P4ADBVJ107