Motion
H671A-050-MR
Débitmètre hydraulique - électrique, 10, SAE, femelle, débit max. 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04273231
N° MFRH671A-050-MR
Prix1,449.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - électrique, 10, SAE, femelle, débit max. 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04273231
N° MFRH671A-050-MR
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
Prix1,449.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    5 pcm
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Débit maximum
    50 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H671A-050-MR DÉBITMÈTRE