Motion
P60-5M-09AL

GATES RUBBER CO
P60-5M-09AL

Pignon de courroie P60-5M-09AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie 9 mm, 60 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI04273282
N° MFRP60-5M-09AL
Prix235.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P60-5M-09AL

Pignon de courroie P60-5M-09AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie 9 mm, 60 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI04273282
N° MFRP60-5M-09AL
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
Prix235.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    3/8 à 1-3/16 po
  • Diamètre du pas
    3.76 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    770075265849
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • CUP_NON
    770075265849

Aperçu

Description du fabricant
P60-5M-09AL POULIE DE PÉRIODE