Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille de l’extrémité 13 po
- Extrémité 2 Taille3 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle de type DL x bride ANSI
- Type de raccordCoupleur x bride 150#
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Bride ANSI
- Forme d’ajustementDroit
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile