Motion
6GLX-4MP
Extrémité de tuyau mâle 7107-00135 - DI de tuyau 3/8 po, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI04274296
N° MFR6GLX-4MP
Prix13.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau mâle 7107-00135 - DI de tuyau 3/8 po, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI04274296
N° MFR6GLX-4MP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille/type de fin
    1/4 NPT
  • Facteur de coupure du tuyau
    31 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Longueur
    0.6875 pi
  • Longueur totale
    2.32 po
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1/4-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    1/4-18
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Famille de raccords
    Sertissage à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382553
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Pression de fonctionnement maximale
    +800 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075382553

Aperçu

Description du fabricant
6GLX-4MP 7107-00135 G44100-0604
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;