Motion
FLCTEY30
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI04274348
N° MFRFLCTEY30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI04274348
N° MFRFLCTEY30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    90.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    32.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    84 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Roulement de rechange
    AY30-NPP-B
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    FLCTEY
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FLCTEY 30 FARD