Motion
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.344

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04274422
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344
Prix1,410.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04274422
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344
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
Prix1,410.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1080T31/35
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T35-T-Hub) po, 4.81 (T31) po, 4.81 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    3.3440 po
  • Longueur totale
    3.3438 po
  • Poids
    21.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006364
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934006364

Aperçu

Description du fabricant
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.344