Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.01 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse3 po
- Longueur totale8-1/2 po
- Diamètre de la tige5/32 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de poignéeTige et boucle
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple