Motion
EE2601NFX6

LIFT-ALL
EE2601NFX6

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À YEUX PLATS 2-PLY 1 PO X 6 PI E/E
N° D’ARTICLE MI04276610
N° MFREE2601NFX6
Prix14.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2601NFX6

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À YEUX PLATS 2-PLY 1 PO X 6 PI E/E
N° D’ARTICLE MI04276610
N° MFREE2601NFX6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    0.658 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4800 lb
  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886142971
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    2400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4800 lb
  • CUP_NON
    697886142971
  • Capacité verticale 90
    2400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2601NFX6 EE2-601 ÉLINGUE NYLON 1"X6'
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon