Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble2-3/8 po
- Profondeur de coupe3 po
- Longueur totale6.02 po
- Comp. longueur broche pilote3 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Compatibilité avec la perceuse magnétiqueHMD915, HMD916
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de plats2 Ballerines
- Nombre de dents10
- Compatibilité des broches pilotes21805
- Série43000
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Dents empiléesCoupe superposée