Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon1.701 po
- Diamètre minimum du poinçon7/8 po
- Diamètre du poinçon1.115 po, 1.362 po, 1.701 po, 7/8 po
Détails
- Style poignée/corpsRonde
- ComprendÉtui en plastique
- Non marquantPas de marge
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages4
- Type de pointageDéfoncement
- CUP_NON783310320135
Aperçu
- Comprend un assortiment de poinçons à défoncer Slug-Buster® couramment utilisés, emballés pour répondre aux besoins de l’entrepreneur
- Étui de transport robuste en plastique résistant aux chocs