Motion
GDS20301
Filtre de panneau en fibre de verre, Taille du filtre : 20 x 30 x 1 po, Matériau du filtre : fibre de verre
N° D’ARTICLE MI04277003
N° MFRGDS20301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau en fibre de verre, Taille du filtre : 20 x 30 x 1 po, Matériau du filtre : fibre de verre
N° D’ARTICLE MI04277003
N° MFRGDS20301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    19-5/8 x 29-5/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    20 x 30 x 1 po
  • Zone médiatique
    4.17 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau du cadre
    Carton
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Vitesse nominale de l’air
    300 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.07 po wg
  • Résistance finale recommandée
    0.5 po wg

Aperçu

Description du fabricant
GDS20301 AIR FILTRE 20"X30"X1" POLY