Motion
92005
Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 1, Style d’embout : Phillips
N° D’ARTICLE MI04277093
N° MFR92005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 1, Style d’embout : Phillips
N° D’ARTICLE MI04277093
N° MFR92005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #1
  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • À deux extrémités
    À extrémité unique
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de bits inclus
    1
  • Type de tige
    Insérer
  • Inviolable
    Non inviolable

Aperçu

Description du fabricant
IWAF21PH1B25 BIT CRUCIFORME HEX. N° 1 1/4"X1"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good