Spécifications
Détails
- Compatibilité des lunettesLunettes de sécurité MSA
- MatérielNéoprène, caoutchouc
- ModèleAucun
Aperçu
- L’accessoire robuste en néoprène-caoutchouc peut être utilisé avec n’importe quel chapeau protecteur MSA
- Conserve les lunettes de protection sur la tête lorsqu’elles ne sont pas utilisées et les maintient fermement lorsqu’elles sont portées pour protéger les yeux
- Les dispositifs de retenue des lunettes MSA sont fabriqués pour être utilisés UNIQUEMENT avec des lunettes MSA afin de se conformer à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2010