Motion
27428
Combinaison tout usage Pyrolon XT - Grande
N° D’ARTICLE MI04278786
N° MFR27428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison tout usage Pyrolon XT - Grande
N° D’ARTICLE MI04278786
N° MFR27428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    2.9 oz/vg2
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bordure en nylon renforcée
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Pyrolon XT
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
27428-L COMBINAISON JETABLE BLEUE
  • Ne pas utiliser pour la protection chimique
  • Les combinaisons ignifuges sont dotées d’un manchon intégré conforme à la norme ANSI/ISEA 101-1996 pour que vous puissiez bouger facilement sans vous soucier des déchirures
  • 70 % plus résistants que le Pyrolon® Plus 2, ces vêtements sont renforcés avec un scrim en nylon Cerex® et un fini répulsif
  • Perméable à l’air avec des taux de MVTR très élevés
  • Peut être porté confortablement sur les vêtements Nomex® ou Indura® FR pour aider à protéger la graisse et la saleté des combinaisons les plus coûteuses sans compromettre leurs propriétés
  • Vêtement économique pour les applications où des vêtements ignifuges sont requis, comme les entrepreneurs sur place ou les visiteurs
  • Peut être utilisé dans des environnements de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents