Motion
24009043-9
Bottes aux genoux - matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur noire, taille 9
N° D’ARTICLE MI04278833
N° MFR24009043-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux - matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur noire, taille 9
N° D’ARTICLE MI04278833
N° MFR24009043-9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    9
  • Taille
    16

Détails

  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Tissu en nylon
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Gamme de produits
    Économie
  • Caractéristiques de protection
    Diélectrique, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05 M I/75 C/75 EH
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Type
    Genou économique
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES 2400-9043-9 À EMBOUT D’ACIER SZ 9
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon