Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4-18 NPTF po
- Taille du contenant compatible16 à 55 gal (É.-U.)
- Raccordement du filetage de sortie1/2 NPTF po
Détails
- Application16 à 55 gal
- Fluides compatiblesFluide pour boîte de vitesses automatique, lubrifiants pour engrenages, huile moteur
- Débit6 gal/min
- Type de lubrificationHuile
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.+30 °F
- Rapport de pompe3.5:1
- Type de pompePompe pneumatique
- TypeHuile
- CUP_NON095992097305