Spécifications
Dimensions
- Longueur6.04, 55 m
- Durée de conservation36 mois
- Résistance à la traction23 po
- Épaisseur0.25 mm
- Largeur5.89, 48 mm
Détails
- Résistance à l’adhérence46 oz-po
- Matériau de supportPolyéthylène
- CouleurArgent
- Retardateur de flammeNon ignifuge
- Plage de température de fonctionnement+40 à +200 °F