Motion
22KA-336
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04282455
N° MFR22KA-336
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04282455
N° MFR22KA-336
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
Votre prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    9/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    5/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Un pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649026232

Aperçu

Description du fabricant
22KA BLOC-PAD KA SÉRIE 336

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté