Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2 lb
- Diamètre total0.035 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Couramment utilisé pour souder l’acier inoxydable AISI types 304L, 308L, 321 et 347.
- Contient en moyenne 0,02 % de carbone, produisant un dépôt de soudure avec une bonne résistance à la corrosion intergranulaire causée par les précipitations au carbure.