Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur45 lb
- Diamètre du fil0.035 po
Détails
- MatérielAcier
- Résistance minimale à la traction60000 psi
- Type de filER70S-6
Aperçu
- Contient des niveaux élevés de manganèse et de silicone pour une puissance de désoxydation plus forte lorsque des procédures de nettoyage rigoureuses ne sont pas possibles
- Ce fil a été conçu pour fournir des soudures sans porosité de qualité radiographique et la plus haute résistance à la traction (telle que soudée) des fils en acier au carbone ordinaire
- La teneur élevée en silicone augmente la fluidité de la nappe de soudure, créant une apparence de perle plus lisse et nécessitant un meulage post-soudure minimal
- Excellente lorsque de mauvais montages ou des plaques rouillées et huileuses peuvent être utilisés
- Les applications comprennent les travaux de construction, les réservoirs, les carrosseries de camions, les outils agricoles, les tuyaux, les moulages ou forges d’acier, les accumulations de puits et les fabrications d’atelier générales