Motion
XS2SA2AH
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04282901
N° MFRXS2SA2AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04282901
N° MFRXS2SA2AH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories E, F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1725 TR/MIN, XS2SA2AH, 208-230/460 V, 56H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon