Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
- Type de port de sortie1/8 BSPT femelle fileté
- Hauteur totale27.5 mm
- Longueur totale34.7 mm
- Largeur totale14.2 mm
- Taille du tube4 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.7 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureEntrée du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageBSPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Régulateur de vitesse réglable à tournevis à tête plateavec raccords à une touche
- Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
- Empêche un fonctionnement manuel accidentel
- Style de coude
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Différentes tailles de port en pouces et en métriques