Motion
421AK00448B
Pompe à piston hydraulique axiale - ADU, déplacement de 80 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI04284479
N° MFR421AK00448B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - ADU, déplacement de 80 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI04284479
N° MFR421AK00448B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    1.0625-12 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Bride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm

Détails

  • Déplacement
    80 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelures
  • Type de montage
    2/4-Bolt Bride SAE C
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Série
    ADU

Aperçu

Description du fabricant
ADU080L32AA10A28140000100500CD0B