Motion
79061
Courroie de finition enduite - grain 60 , matériau en aluminium zircone, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04288167
N° MFR79061
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de finition enduite - grain 60 , matériau en aluminium zircone, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04288167
N° MFR79061
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24.0000 po, 610 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture étroite
  • CUP_NON
    0616026790612

Aperçu

Description du fabricant
ABRASIVE À COURROIE 79061 GRAIN 1/2 PO X24 PO 60

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif