Motion
3110291
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1.56 po, profondeur de coupe : 0.48 po
N° D’ARTICLE MI04288361
N° MFR3110291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1.56 po, profondeur de coupe : 0.48 po
N° D’ARTICLE MI04288361
N° MFR3110291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1.56 po
  • Profondeur de coupe
    0.48 po
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    60 °
  • Code complet du porte-outils
    E60 D1.00-W .75
  • Usine hélicoïdale
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    Clé (T-15/51), vis (SR 14-541)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon

Aperçu

Description du fabricant
3110291 E60 D1.00-W .75

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif