Motion
TH3Y223NC1Z42 1 7/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TH3Y223NC1Z42 1 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage de 1.4375 po, boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI04288395
N° MFRTH3Y223NC1Z42 1 7/16 TAKEUP BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TH3Y223NC1Z42 1 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage de 1.4375 po, boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI04288395
N° MFRTH3Y223NC1Z42 1 7/16 TAKEUP BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/16 po
  • Hauteur totale
    2.5600 po
  • Longueur totale
    5.8800 po
  • Largeur totale
    5.8800 po
  • Code de taille
    207
  • Poids
    3.85 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Style de bout d'îlot
    Y2236N
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3Y223NC1Z42
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699280005
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699280005
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TH3Y223NC1Z42 UNITÉ T-U TH3-Y223NC1Z42
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc central de prise en charge à fentes larges en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvres unique, sans capuchon d’extrémité, 100 % rempli de graisse, Logement bouché