Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale11.5 mm
- Longueur totale20 mm
- Largeur totale4.6 mm
- Poids8 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC, relais IC
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationNPN (3 fils)
Aperçu
- Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
- Usage général
- Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne