Motion
86802-10
Bottes de genou - matériau de la tige en PVC, couleur noire/jaune, taille 10
N° D’ARTICLE MI04290332
N° MFR86802-10
Prix112.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes de genou - matériau de la tige en PVC, couleur noire/jaune, taille 10
N° D’ARTICLE MI04290332
N° MFR86802-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    10

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Caractéristiques de protection
    Bas résistant aux perforations
  • Tige
    Tige en acier
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, CSA Z195
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES 86802-10 À EMBOUT D’ACIER AUX GENOUX 10 16 PO