Motion
7328BX1WGDB/GL/4S

NTN
7328BX1WGDB/GL/4S

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04291062
N° MFR7328BX1WGDB/GL/4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7328BX1WGDB/GL/4S

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, angle de contact de 40 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04291062
N° MFR7328BX1WGDB/GL/4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    124 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    92.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7328BX1WGDB/GL/4S BALL BRG
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Type de ligne de fente de remplissage
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454130
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69500 lbf
  • Série
    73B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7328BX1WGDB/GL/4S BALL BRG