Motion
EP3309A1UR
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.5625 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04292882
N° MFREP3309A1UR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 1.5625 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04292882
N° MFREP3309A1UR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.5625 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    EP3309A1UR
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176784415
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176784415

Aperçu

Description du fabricant
EP3309A1UR