Motion
SY1-15/16 TF/AH

SKF
SY1-15/16 TF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04294381
N° MFRSY1-15/16 TF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY1-15/16 TF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04294381
N° MFRSY1-15/16 TF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2520 po
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    157 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    203 mm
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Poids
    6.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    YAR 210-115-2F/AH
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571247403

Aperçu

Description du fabricant
SY1-15/16 TF/AH BLOC COUSSIN