Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
Détails
- Détails supplémentairesAvec fil de mise à la terre intégré Fabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Numéro CUP du fabricant822353062562
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de qualité alimentaire de la série GTFE .
- Applications typiquesConduits, ventilation et élimination des vapeurs, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manutention des matériaux - service léger, transfert de produits pharmaceutiques
- CUP_NON822353062562
- Pression de service5 psi
Aperçu
- Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate